Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArboRapid Light Teleskopstange ausziehbar, Glasfaser, 3 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArboRapid Lihgt Teleskopstange ausziehbar, Glasfaser, 3 tlg.
ArboRapid Lihgt Teleskopstange ausziehbar, Glasfaser, 3 tlg.
ArboRapid Light Teleskopstange ausziehbar, Glasfaser, 3 tlg. - mit Adapter
ArboRapid Light Teleskopstange ausziehbar, Glasfaser, 3 tlg. - Detailansicht
ArboRapid Light Teleskopstange ausziehbar, Glasfaser, 3 tlg. - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-berger77003
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     77003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ArboRapid Aufsatzsäge
ArboRapid Telekopstange
Astsäge
Baumsäge

BERGER ArboRapid Light 465, 3-teilige, ausziehbare Teleskopstange aus Glasfaser.<

Stufenlos verstellbare Teleskopstange aus Glasfaser./P>

Produktbeschreibung:

  • zuverlässige, stufenlose Schnellverriegelung
  • kompatibel mit sämtlichem Berger Aufsatzwerkzeug
  • Aufsätze können mittels Klickverschluss schnell und ohne Werkzeug abgenommen werden
  • Lieferung inkl. ArboRapid Adapater 77009 (+32 cm / + 250 gr)
  • Länge:1,70 bis 4,65 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
2260 g
Länge:
1,70 - 4,65 m
Typ:
Teleskopstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75900
ab € 233,02*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75300
ab € 140,16*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75800
ab € 192,17*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75830
ab € 267,91*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
75850
ab € 174,89*
Ähnlich
Berger
77004
ab € 246,74*
Ähnlich
Berger
76003
ab € 280,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.