Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-Schere HRC 59, rechts, 280 x 34 mm, ohne Öffnungsanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-Schere HRC 59, rechts, 280 x 34 mm, ohne Öffnungsanschlag
Ideal-Schere HRC 59, rechts, 280 x 34 mm, ohne Öffnungsanschlag
Ideal-Schere HRC 59, rechts, 280 x 34 mm, ohne Öffnungsanschlag - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD216-280-B-SBSK
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D216-280-B-SBSK
EAN/GTIN:
     4010220025697
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Normalblechscheren sind traditionell Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet. Die Schneidkraft ergibt sich aus dem Verhältnis Schneidenlänge zu Grifflänge.

Produktbeschreibung:

  • für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
  • ohne Öffnungsanschlag und mit extra angespitztem Scherenkopf
  • Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
  • besonders robust für besondere Beanspruchungen: Schere komplett vergütet und brüniert sowie Schneide induktiv gehärtet
  • Griffe PVC-getaucht
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtsschneidend
Gewicht:
0,58 kg
Länge:
280 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
34 mm
Typ:
Idealschere
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 32,37*
1
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 33,83*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 37,20*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 29,39*
€ 37,46*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 32,06*
€ 44,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 22,00*
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASS
ab € 34,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASSL
ab € 35,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 78,20*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280L-B-SBSK
ab € 25,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.