Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere MULTISNIP Longstyle HRC 59, links, 280 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MULTISNIP Longstyle HRC 59, links, 280 x 64 mm
MULTISNIP Longstyle HRC 59, links, 280 x 64 mm
MULTISNIP Longstyle HRC 59, links, 280 x 64 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD22A
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D22A
EAN/GTIN:
     4010220028315
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere

Diese Scheren tragen ihren Namen zu recht, denn Idealscheren sind echte Alleskönner. Sie können damit durch Blech hindurch schneiden (Durchlauf-Schnitt) sowie große und kleine Konturen oder Radien schneiden (Figuren-Schnitt). Dabei spielt es keine Rolle ob Sie ihre Schneidarbeiten am Blechrand (Besäumschnitt) machen oder mitten in der Tafel. Natürlich können Sie mit Idealscheren auch die einfachen Ausklink-Arbeiten erledigen.

Produktbeschreibung:

  • für lange und gerade durchlaufende Schnitte sowei große Radien
  • Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
  • mit Hebelübersetzung
  • extra lange und seitlich abgesetzte Schneide
  • abgewinkelter Scherenkopf für hohe Sicherheit, bringt das Material auf Abstand und die Hand aus der Gefahrenzone
  • linksschneidend
  • max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
linksschneidend
Gewicht:
0,43 kg
Länge:
280 mm
Schneidenhärte:
HRC 59
Schneidenlänge:
64 mm
Typ:
Idealschere
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 21,95*
€ 27,22*
1
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 28,05*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 22,98*
€ 28,23*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 29,36*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,50*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 20,03*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,74*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 76,85*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.