Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere 190 x 42 mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Combischere 190 x 42 mm, gerade
Combischere 190 x 42 mm, gerade
Combischere 190 x 42 mm, gerade-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD48
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48
EAN/GTIN:
     4010220024522
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere

Ob im Haushalt, in der Werkstatt oder im Garten - die kompakten Kombischeren sind einfach universell einsetzbar. Immer und überall. Sowohl für harte Materialien wie dünne Bleche als auch für weiche Werkstoffe wie z.B. Pappe, Stoff und Papier sind sie bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
  • Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gewicht:
0,12 kg
Länge:
190 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Typ:
Mehrzweckschere
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
428
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,20*
1 Tag
428
1
€ 6,95*
ab € 5,68*
€ 8,45*
3 Tage
555
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 8,48*
1 Tag
519
1
€ 5,59*
ab € 5,72*
€ 8,53*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,03*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.