Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 160 mm
Kabelschere 160 mm
Kabelschere 160 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD49
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D49
EAN/GTIN:
     4010220024454
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

Ob im Haushalt, in der Werkstatt oder im Garten - die kompakten Kombischeren sind einfach universell einsetzbar. Immer und überall. Sowohl für harte Materialien wie dünne Bleche als auch für weiche Werkstoffe wie z.B. Pappe, Stoff und Papier sind sie bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser
  • Klingen aus rostfreiem Edelstahl
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Länge:
160 mm
Typ:
Kabelschere
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,64*
3 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,73*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 9,77*
2 Tage
246
1
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 9,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,67*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,62*
Ähnlich
BESSEY Tool
D53
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.