Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefon-/Kabelschere 125 mm
Telefon-/Kabelschere 125 mm
Telefon-/Kabelschere 125 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD53
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D53
EAN/GTIN:
     4010220002063
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

Auch zu Hause schneiden wie die Profis mit den Haushalts- und Mehrzweckscheren.

Produktbeschreibung:

  • Schneiden vernickelt und gezahnt
  • mit Drahtabschneider
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Länge:
125 mm
Schneidenlänge:
40 mm
Typ:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Telefonschere, erdi kabelschere, kabelschere, kabelschere 125 mm, Bessey, Schere, schneiden, Schneidtechnik, trennen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 9,05*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,13*
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,72*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 9,89*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,70*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D49
ab € 6,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
D49-2
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.