Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschmiedeschere HRC 56, 175 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goldschmiedeschere HRC 56, 175 x 33 mm
Goldschmiedeschere HRC 56, 175 x 33 mm
Goldschmiedeschere HRC 56, 175 x 33 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyD75-1
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D75-1
EAN/GTIN:
     4010220001974
Suchbegriffe:
Goldschmiede-Schere
Goldschmiedeschere
goldschmiedeschere erdi
goldschmiede schere

Die Goldschmiede und Feinblechscheren stehen für höchste Präzision in vielfältigen Varianten.

Produktbeschreibung:

  • Qualitätsstahl mindestens 56 HRC
  • mit geraden Schneiden
  • komplett vernickelt
  • mit Griffaugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
175 mm
Schneidenhärte:
HRC 56
Schneidenlänge:
33 mm
Typ:
Goldschmiedeschere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,28*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,33*
2 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 10,28*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,71*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D70-1
ab € 6,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
D74-1
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.