Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckschere 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckschere 160 mm
Mehrzweckschere 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyD821-160
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D821-160
EAN/GTIN:
     4010220002537
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Auch zu Hause schneiden wie die Profis mit den Haushalts- und Mehrzweckscheren.

Produktbeschreibung:

  • Schneiden aus rostfreiem Stahl
  • komfortable Griffaugen mit Weichstoffeinlage
  • SB-verpackt
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
70 mm
Typ:
Mehrzweckschere
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
297
20
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,04*
18 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,85*
2 Tage
297
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,92*
7 Tage
297
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,95*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 6,16*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D860-200
ab € 8,49*
Ähnlich
BESSEY Tool
D820-200
ab € 6,14*
Ähnlich
BESSEY Tool
D51A
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.