Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyDSET16 Herst.-Nr.: DSET16 EAN/GTIN: 4010220031254 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für kurz gerade Schnitte und Figurenschnitte
- Stahlqualität Edelstahl mindestens 59 HRC
- Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
- rechtsschneidend
- max. Blechdicke bei Zugfestigkeit von 600 N/mm²: 1,2 mm
Lieferumfang: - 1 x Figurenschere D16
- 1 x Figurenschere D16L
- 1 x Figurenschere D16S
- in Rolltasche
Weitere Informationen: | | Typ: | Figurenschere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere erdi, drahtseilschere, durchlaufschere gerade, Bessey, Schere, schneiden, Schneidtechnik, trennen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 44,54* | € 49,85* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,25* | € 51,41* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 39,48* | € 51,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,72* | € 54,72* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 50,96* | € 70,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|