Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn Ø 350 mm, 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn Ø 350 mm, Zähne 32
HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn Ø 350 mm, Zähne 32
Artikel-Nr.:
     415-clever10036
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10036
EAN/GTIN:
     4017689312528
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30 z32
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM-Kreissägeblatt Premium Wechselspitzzahn für für Bau-, Brenn- u. Schalholz, Heraklith, Gasbeton, Kunststoffrohre.

Produktbeschreibung:

  • mit Wechselspitzzähnen für Trockenschnitte
  • gelötete Hartmetalleinsätze für den robusten Einsatz auf Baukreissägen
  • Aufnahmebohrung H30,0 mm mit Nebenlöchern für erhöhte Sicherheit
  • sehr gute Spanabfuhr durch große Lücken zwischen den einzelnen Zähnen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
32
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 350mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,40*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,84*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.