Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Beton Cup 150 x 8,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Beton Cup 150 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Beton Cup 150 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12964
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12964
EAN/GTIN:
     4017689622078
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 150 mm

Der Diamant-Schleifteller Beton Cup mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Betonprodukte Naturstein, Granit
  • für Trockenschliff
  • Ausfräsungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
  • flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
  • ideal geeignet für Sanierungsarbeiten von Betonböden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
8 mm
Segmente:
20
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
33 - 31 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12954
ab € 39,79*
Ähnlich
Clever Diamond
12999
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.