Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfschleifer Beton 178 x 8,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfschleifer Beton 178 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Topfschleifer Beton 178 x 8,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13014
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13014
EAN/GTIN:
     4017689024971
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Frässcheibe

Der Topfschleifer Beton ist ideal geeignet für das Schleifen von Betonböden.

Produktbeschreibung:

  • verwendbar auf üblichen Betonschleifern mit Absaugsystem
  • für Trockenschliff
  • Hoher Schleifabtrag durch doppelreihige Segmentanordung
  • Bohrungen im Trägerkörper für ausreichende Kühlung und Absaugung
  • hoher Schleifkomfort durch exakt ausbalancierten Schleifteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
8 mm
Segmente:
28
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
30 - 20 mm
Typ:
Schleifteller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,73*
€ 83,99*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,99*
€ 84,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,05*
€ 87,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,31*
€ 96,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,06*
€ 100,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12954
ab € 39,67*
Ähnlich
Clever Diamond
12999
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.