Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 178 x 5 x 22 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 178 x 5 x 22 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 178 x 5 x 22 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13156
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13156
EAN/GTIN:
     4017689017652
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 178 mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Abrasiv T-Cup ist einsetzbar auf Winkelschleifern oder Betonschleifern.

Produktbeschreibung:

  • ideal verwendbar für Sanierungsarbeiten von Estrichböden
  • geeignet für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz, Sandstein, Leichtbeton, thermoplast. Schutzanstriche und Frischbeton
  • mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
  • Ausfräsungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
  • flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
  • Nass- und Trockenschliff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
22 mm
Segmente:
12
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
30 - 20 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13189
ab € 65,95*
Ähnlich
Clever Diamond
13150
ab € 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.