Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Kreissägeblatt Premium HM-Trapezzahn Ø 400 mm, Zähne 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Kreissägeblatt Premium HM-Trapezzahn Ø 400 mm, Zähne 36
Artikel-Nr.:
     415-clever26120
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     26120
EAN/GTIN:
     4017689031047
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 400x38x30 z 36
kreissägeblatt

Clever-Diamond HM-Kreissägeblatt Premium gelötete Hartmetallzähne für den robusten Einsatz auf Baukreissägen.

Produktbeschreibung:

  • trägerkörperverstärktes Kreissägeblatt mit Trapezzahngeometrie
  • sehr wiederstandsfähig durch Trapezzahngeometrie
  • einsetzbar auf gängigen Baukreissägen
  • bessere Spanabfuhr durch Spanabweiser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Holz, Holzwerkstoffe
Stärke:
4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
36
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
19664 (0700-315-30)
ab € 22,39*
Ähnlich
Clever Diamond
10058
ab € 14,98*
Ähnlich
Clever Diamond
10035
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.