Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrkrone Profi plus Vakuum Ø 60 mm, NL 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone Profi plus Vakuum Ø 60 mm, NL 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever26209
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     26209
EAN/GTIN:
     4017689031627
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
diamant-fliesenbohrkrone 60 mm
diamant fliesenbohrkrone

Clever Diamond Diamant-Fliesenbohrkrone Profi plus Vakuum ist geeignet für alle gängigen Winkelschleifer mit M14-AG (auch Akku).

Einsatzbereich:

  • geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen Kantenqualität, Natursteinfliesen, Ton-, Steinzeugrohre Schnelligkeit, Klinkerriemchen, Holzwerkstoffe und GFK

Produktbeschreibung:

  • gute Kantenqualität dank feiner Diamantkörnung
  • sehr gute Standzeit gepaart mit hoher Bohrgeschwindigkeit
  • kleinere Durchmesser mit Wachsfüllung für zusatzliche Kühlung
  • leichtes Handling und top Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
60 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15915
ab € 22,08*
Ähnlich
Clever Diamond
16305
ab € 14,92*
Ähnlich
Clever Diamond
26198
ab € 12,52*
Ähnlich
Clever Diamond
16400
ab € 19,16*
Ähnlich
Clever Diamond
26050
ab € 32,18*
Ähnlich
Clever Diamond
15955
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.