Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turborührer DLX 120 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turborührer DLX 120 HF
Turborührer DLX 120 HF
Artikel-Nr.:
     415-collomix40109-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40109-000
EAN/GTIN:
     4011024401090
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl

Der Rührer DLX HF wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung. Die zwei übereinander gelagerten Tubinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildungen.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Dünnbettmörtel, dünne Nivellier- und Ausgleichsmassen, bitumenfreie Abdichtungen, flüssige Beschichtungen, Kunstharzversiegelungen etc.
  • ist super schnell
  • linksdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • empfohlene Antriebsleistung: 1000 W
  • empfohlene Drehzahl: 500 - 700 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
HEXAFIX
Länge:
590 mm
Mischmenge:
15 - 30 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Scheibenrührer
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 5,90*
ab € 24,24*
€ 31,72*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 24,74*
€ 32,46*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 26,29*
€ 34,47*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 26,38*
€ 34,52*
Lager 415
2
€ 6,95*
ab € 24,14*
€ 34,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40950-000
ab € 8,21*
Ähnlich
Collomix
41631-000
ab € 18,79*
Ähnlich
Collomix
40117-000
ab € 24,01*
Ähnlich
Collomix
41724-000
ab € 24,06*
Ähnlich
Collomix
40108-000
ab € 13,55*
Ähnlich
Collomix
40970-000
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.