Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack transparent, 65 + 55 x 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack transparent, 65 + 55 x 175 cm
PE-Seitenfaltensack transparent, 65 + 55 x 175 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3057
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     33057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der PE Seitenfaltensack ist besonders geeignet für Styropor und Folienreste und kann auch als Auskleidung für eine 240 l Mülltonne verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • LDPE Neuware
Weitere Informationen:
Breite:
65 + 55 cm
Farbe:
transparent
Folienstärke:
45 µ
Länge:
175 cm
Volumen:
0,5 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 32.500 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 195 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 32500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
33058
ab € 1,24*
Ähnlich
Desabag
33056
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.