Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungssäcke schwar 1000 l, LDPE 120µ, 150 x 180 cm, 30 Stck./Rolle


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Entsorgungssäcke schwar 1000 l, LDPE 120µ, 150 x 180 cm, 30 Stck./Rolle
Entsorgungssäcke schwar 1000 l, LDPE 120µ, 150 x 180 cm, 30 Stck./Rolle
Artikel-Nr.:
     415-desa4.9031
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     49031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Diese stabilen Entsorgungssäcke sind für alle möglichen Arten von Abfall geeignet.

Produktbeschreibung:

  • LDPE
  • mit einer Bodennaht
Weitere Informationen:
Breite:
150 cm
Farbe:
schwarz
Folienstärke:
120 µ
Länge:
180 cm
Volumen:
1000 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
49030
ab € 12,59*
Ähnlich
Desabag
3.3030
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.