Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Meißelhammer SDS-max® 10,5 Joule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max Bohr- und Meißelhammer D25614K
SDS-max Bohr- und Meißelhammer D25614K
SDS-max Bohr- und Meißelhammer D25614K gedreht
Artikel-Nr.:
     415-dewD25614K-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25614K-QS
EAN/GTIN:
     5035048722992
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

DeWalt SDS-max® Kombihammer D25614K, 10,5 Joule Einzelschlagenergie.

Produktbeschreibung:

  • sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
  • ergonomisches und kompaktes Design
  • Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für eine noch effektivere Vibrationsreduzierung
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
  • Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeuges (z.B. bei Armierungstreffen)
  • neuentwickeltes Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance
  • optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern

Technische Merkmale:

  • Max. Bohrleistung (Bohrkronen): 125 mm
  • Hand/Arm Vibration: 8.9 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 9 m/s

Lieferumfang:

  • SDS-max® Kombihammer D25614K
  • Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Drehzahl:
190 - 380 U/min
Gewicht:
7,8 kg
Höhe:
293 mm
Länge:
521 mm
Leistung:
1350 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, Abriss, Absaugung, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 525,10*
€ 572,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,39*
€ 585,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,46*
€ 593,43*
Frei Haus
ab € 544,21*
€ 595,04*
Lager 415
1
Frei Haus
ab € 566,24*
€ 616,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,86*
€ 685,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,24*
€ 673,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 49,27*
Zubehör
Bosch
2608690141
ab € 7,68*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,23*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,98*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,42*
Zubehör
Bosch
2608690143
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2608690142
ab € 8,57*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,75*
Zubehör
Bosch
1618623205
ab € 42,55*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.