Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku mit speziellen Gehäuse 18 V / 2 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku 18 V / 2 Ah Li-Ion
Ersatz-Akku 18 V / 2 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB183G-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB183G-XJ
EAN/GTIN:
     5035048735855
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug

Produktbeschreibung:

  • innovative Lithium-Ionen Technologie für eine sehr lange Lebensdauer und optimierte Ladezyklen
  • LED Akku Ladestandsanzeige
  • sehr geringes Gewicht
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
  • Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
  • kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
  • lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
  • kein Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,54*
€ 74,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,64*
€ 74,46*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,66*
€ 74,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 105,03*
Frei Haus
ab € 104,99*
€ 134,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048706794
ab € 160,18*
Ähnlich
DeWalt
DCB183
ab € 30,19*
Ähnlich
DeWalt
DCB547-XJ
ab € 107,63*
Ähnlich
DeWalt
DCB126-XJ
ab € 64,34*
Ähnlich
DeWalt
DCB184G-XJ
ab € 89,77*
Ähnlich
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,01*
Ähnlich
DeWalt
DCB124G-XJ
ab € 55,64*
Ähnlich
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 75,85*
Ähnlich
DeWalt
DCB549-XJ
ab € 307,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.