Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 54 Volt XR FLEXVOLT, max. 15 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz Akku 54 bzw. 18 V, max. 15 Ah
Ersatz Akku 54 bzw. 18 V, max. 15 Ah
Ersatz Akku 54 bzw. 18 V, max. 15 Ah, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB549-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB549-XJ
EAN/GTIN:
     5035048734995
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

DEWALT Akkus sind durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stosssicher verlötete Akku-Zellen optimal für den harten Baustelleneinsatz geeignet.

Produktbeschreibung:

  • innovativer Li-Ion Akkus ist rückwärtskompatibel
  • in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik

Technische Merkmale:

  • Spannung: 18/54 Volt

Lieferumfang:

  • 1 Stück DCB549 Akku
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
15 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Spannung:
18 / 54 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v dewalt, akku für dewalt, akkus für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, Schnellladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,20*
€ 354,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,63*
€ 356,09*
Frei Haus
ab € 343,02*
€ 407,40*
Frei Haus
ab € 364,67*
€ 418,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048706794
ab € 160,18*
Ähnlich
DeWalt
DCB183
ab € 30,19*
Ähnlich
DeWalt
DCB547-XJ
ab € 107,63*
Ähnlich
DeWalt
DCB126-XJ
ab € 64,34*
Ähnlich
DeWalt
DCB184G-XJ
ab € 89,77*
Ähnlich
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,01*
Ähnlich
DeWalt
DCB124G-XJ
ab € 55,64*
Ähnlich
DeWalt
DCB126G-XJ
ab € 75,85*
Ähnlich
DeWalt
DCB183G-XJ
ab € 55,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.