Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Magnetbohrmaschine DCD1623N 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Magnetbohrmaschine DCD1623N 18 V Basisversion
Akku-Magnetbohrmaschine DCD1623N 18 V Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCD1623N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD1623N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048750087
Suchbegriffe:
Magnet-Bohreinheit
Magnet-Bohrmaschinen-Einheit
Magnetbohrmaschine
Magnetständer Bohrmaaschine

Extrem leistungsstarke Akku-Magnetbohrmaschine aus der FLEXVOLT ADVANTAGE Serie mit spürbar höherer Abgabeleistung und entsprechend stärkerer Durchzugskraft beim Einsatz von FLEXVOLT Akkus.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufigerEinstellung der Magnetkraft für genaue Positionierung sowie anschließend sichere und unveränderbare Fixierung
  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
  • elektronische Sicherheitskupplung schaltet das Gerät bei Blockieren zum Schutz von Anwender und Maschine automatisch ab
  • groß dimensionierter Kühlmitteltank für problemlosen Langzeiteinsatz und höherer Lebensdauer der Bohrer
  • Akku-Technologie alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 130 / 190 / 260 / 340 / 420 min-1
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 250 / 370 / 500 / 660 / 810 min-1
  • Hublänge: 120 mm
  • max. Bohr-Ø mit Ringschneider / Spiralbohrer: 50 / 16 mm
  • max. Gewindebohren: M14
  • max. magnetische Haltekraft: ca. 9.900 N
  • Schnellwechselaufnahme: 19 mm Weldon
  • Bohrtiefe: 50 mm

Lieferumfang:

  • Kühlmitteltank (für Schneidöl) mit Anschlussschlauch
  • Zusatzhandgriff
  • Sicherheitskette
  • Späneschutz
  • 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft
  • Transportkoffer

Akku- und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
5 / 6 Ah
Gewicht:
15 / 15,4 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Magnetbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: magnetbohrmaschine, 18 V, 18 Volt, Akku, Akku-Magnetbohrmaschine, Bohrmaschine, Dewalt, Magnet-Bohrmaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,97*
€ 1.426,84*
Frei Haus
ab € 1.347,28*
€ 1.426,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,96*
€ 1.446,67*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,66*
€ 1.452,45*
Frei Haus
ab € 1.577,11*
€ 1.632,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,45*
€ 1.728,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,74*
€ 1.719,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,90*
€ 1.687,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,92*
€ 1.668,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,66*
€ 1.665,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D21441-QS
ab € 216,00*
Ähnlich
DeWalt
D21570K-QS
ab € 380,22*
Ähnlich
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 405,17*
Ähnlich
DeWalt
DCD740NT
ab € 130,91*
Ähnlich
DeWalt
DWD014S-QS
ab € 92,81*
Ähnlich
DeWalt
DWD024
ab € 72,46*
Ähnlich
DeWalt
DWD112S-QS
ab € 118,45*
Ähnlich
DeWalt
DWD524KS
ab € 187,81*
Ähnlich
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 280,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.