Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ratsche DCF504L1G-QW 12 V/3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ratsche DCF504L1G-QW 12 V/3 Ah
Akku-Ratsche DCF504L1G-QW 12 V/3 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCF504L1G-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF504L1G-QW
EAN/GTIN:
     5035048789353
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Akku-Schlagschrauber

Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen und längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie.

Produktbeschreibung:

  • Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • optimal einsetzbar bei mittleren bis schweren Schraubarbeiten durch hohes Drehmoment von über 50 Nm
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)|Robuste 1/4" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
  • perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • Rechts- / Linkslauf auch im Einhandbetrieb schnell und sicher wählbar
  • mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
  • G-Akku mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereiche
  • zusätzliche Gummierung des Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
  • Akku: 12 Volt / 3 Ah in G-Version
  • Akku-Technologie: alle 10,8 oder 12 Volt XR-Akkus
  • Schalldruckpegel (LPA): 74 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 85 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
  • Vibrationen (bei Schlagschrauben): 2,5 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1x 12 Volt / 3 Ah XR-Akku (DCB124G-XJ)
  • System-Schnellladegerät
  • Standard-Insert für Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
3 Ah
Drehmoment:
54 Nm
Drehzahl:
0 – 250 U/min
Gewicht:
1 kg
Länge:
305 mm
Spannung:
12 Volt
Typ:
Ratschenschrauber
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Industrieakku, Industriezelle, dewalt akku-ratschenschrauber, akku ratsche, akku-schlagschrauber gsb12v, Akku-Maschine, Dewalt Akku-Ratsche, Ratsche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 230,33*
€ 275,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,81*
€ 285,33*
Frei Haus
ab € 234,74*
€ 285,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,10*
€ 290,76*
€ 6,90*
ab € 253,76*
€ 303,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF500L2G-QW
ab € 278,57*
Ähnlich
DeWalt
DCF503L1G-QW
ab € 232,13*
Ähnlich
DeWalt
DCF513D1G-QW
ab € 253,23*
Ähnlich
DeWalt
DCF510E2G-QW
ab € 378,17*
Ähnlich
DeWalt
DCF512D1G-QW
ab € 252,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.