Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ratsche DCF513D1G-QW 18 V/2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Ratsche DCF513D1G-QW 18 V/2 Ah
Akku-Ratsche DCF513D1G-QW 18 V/2 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCF513D1G-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF513D1G-QW
EAN/GTIN:
     5035048789537
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Dewalt Zubehör

Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit sehr hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen und längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie.

Produktbeschreibung:

  • Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • optimal einsetzbar bei sehr schweren Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von 95 Nm
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • robuste 3/8“ Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
  • perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • Rechts- / Linkslauf auch im Einhandbetrieb schnell und sicher wählbar
  • mit einer Gesamtlänge von nur 360 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
  • G-Akku mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereiche
  • zusätzliche Gummierung des Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
  • Akku: 18 Volt / 2 Ah in G-Version
  • Akku-Technologie: alle 18 Volt XR-Akkus oder XR Flexvolt-Akkus
  • max. Anzugsmoment: 95 Nm
  • Schalldruckpegel (LPA): 82 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 93 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
  • Vibrationen (beim Schrauben): 4,7 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1x 18 Volt / 2 Ah XR-Akku (DCB183G-XJ)
  • System-Schnellladegerät
  • Standard-Insert für Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Drehmoment:
95 Nm
Drehzahl:
0 – 250 U/min
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
360 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Ratschenschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Dewalt, Industrieakku, Industriezelle, Schnellladegerät, dewalt schnellladegerät, akku ratsche, Akku-Maschine, Dewalt Akku-Ratsche, Ratsche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 206,16*
€ 236,52*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 224,19*
€ 254,46*
€ 6,90*
ab € 250,18*
€ 277,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,61*
€ 288,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,42*
€ 291,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF504L1G-QW
ab € 228,76*
Ähnlich
DeWalt
DCF500L2G-QW
ab € 279,32*
Ähnlich
DeWalt
DCF503L1G-QW
ab € 231,92*
Ähnlich
DeWalt
DCF510E2G-QW
ab € 380,05*
Ähnlich
DeWalt
DCF512D1G-QW
ab € 254,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.