Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCF922NT-XJ Herst.-Nr.: DCF922NT-XJ EAN/GTIN: 5035048743805 |
| |
|
| | |
| Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber (davon 2 Kontrollstufen) mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen. Produktbeschreibung: - längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz in bestimmten Situationen: Kontrollstufe 1 stoppt den Rechtslauf, sobald die Schraube Materialkontakt hat, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird, Kontrollstufe 2 verhindert im Rechtslauf ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube durch eine 1,5 sekündliche Unterbrechung des Schraubprozesses, sobald die Schraube Materialkontakt hat bzw. stoppt im Linkslauf den Schraubprozess, sobald die Schraube mit der Hand sicher rausgedreht werden kann
- alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
- optimal einsetzbar bei schwersten Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 400 Nm bzw. Lösemoment von über 600 Nm
- problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- robuste ½“ Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen
- Diodenring mit 3 leistungsstarken und in ihrer Leuchtintensität individuelle einstellbare LEDs für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken
- einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Akku-Technologie: alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
- max. Anzugsmoment: 203 / 406 Nm
- max. Lösemoment: 610 Nm
- Schalldruckpegel (LPA): 97 db(A)
- Schallleistungspegel (LWA): 108 db(A)
- K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
- Vibrationen (bei Schlagschrauben): 13 m/s²
- K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²
Lieferumfang: - Metall-Gürtelhaken
- T STAK-Box
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 0 - 1400 / 0 - 2500 U/min | Gewicht: | 1,5 / 1,7 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Schlagschrauber | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Vierkant, Kugelrastung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt Zubehör, Zubehör Dewalt, Industrieakku, Industriezelle, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkus für dewalt, akku für dewalt, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schrauber, Bohrschrauber, Dewalt, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Schrauber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 241,91* | € 274,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,10* | € 292,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,95* | € 292,42* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,95* | € 297,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,96* | € 304,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|