Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombopack 6-teilig 18 V / 5/1,7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombopack 6-teilig 18 V / 5/1,7 Ah
Akku-Kombopack 6-teilig 18 V / 5/1,7 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK2052H1E1T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK2052H1E1T-QW
EAN/GTIN:
     5035048806937
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber

DeWalt Akku Kombopack 6-teilig 18 V / 5/1,7 Ah.

Produktdaten DCD999:

  • höhere Leerlaufschlagzahl ermöglicht problemlose Bohrarbeiten in Mauerwerk und Stein auch im Dauereinsatz
  • innovative Dreistufen-LED mit exakt ausgerichtetem Lichtkegel sowie extrem starker Leuchtstärke von 77 Lumen
  • optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe für effizienten ArbeitsfortschrittElektronische Drehmomentkupplung mit präsizem, elfstufiges Drehmomentmodul und zuverlässigem Abschaltmoment
  • robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
  • elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
  • ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
  • Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • Akku-Technologie: XR Li-Ion
  • Leerlaufschlagzahl: 0 - 8600 / 25500 / 38250 U/min
  • Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
  • max. Bohrleistung Holz/Metal/Mauerwerk: 55/ 1 5 / 16 mm

Produktdaten DCF850:

  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
  • robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
  • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar
  • 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
  • Diodenring mit drei leistungsstarken LED’s
  • mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos einsetzbar

Technische Merkmale:

  • Akkutechnologie: alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
  • max. Schrauben-Ø: M16

Produktbeschreibung DCBP518:

  • auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie
  • geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen einen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung um bis zu 50%
  • längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses
  • kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
  • optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen
  • geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellen
  • großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
  • Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
  • zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
  • kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
  • passend für Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm
  • aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten

Produktbeschreibung DCBP034:

  • höhere maximale Ausgangsleistung, somit größerer Anwendungsbereich
  • schnellere Anwendungsgeschwindigkeit für höhere Arbeitsleistung und mehr erledigte Arbeiten
  • verbesserte Wärmeleistung: Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen
  • sie erzeugen weniger Wärmewiderstand, was zu weniger Akku-Überhitzungsabschaltungen und dadurch zu weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität führt
  • erhöhte Zykluslebensdauer, was zu besserer und länger anhaltender Leistung führt

Produktbeschreibung DCB1104:

  • 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
  • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
  • auch für Wandmontage geeignet
  • aufgrund sehr kompakter Abmessungen optimal geeignet für die Montage
  • Akku-Kompatibilität: XR Akkus mit 10,8 / 12 / 14,4 / 18 / 54 Volt
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Ladestrom: 4 A
  • Ladezeiten: ca. 20 min (1,3 Ah Akkus), ca. 25 min (1,5 Ah Akkus), ca. 30 min (2 Ah Akkus), ca. 60 min (4 Ah Akkus), ca. 70 min (5 Ah Akkus), ca. 90 min (FV-Akku mit 108 Wh bzw. 6 Ah), ca. 135 min (FV-Akku mit 162 Wh bzw. 9 Ah), ca. 180 min (FV-Akku mit 216 Wh bzw. 12 Ah)

Lieferumfang:

  • Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber DCD999
  • 1/4" Akku-Schlagschrauber DCF850
  • Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS335
  • 1 x 5 Ah POWERSTACK Akku DCBP518
  • 1 x 1,7 Ah POWERSTACK Akku DCBP034
  • System-Schnellladegerät DCB1104
  • T STAK™-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Industrieakku, Industriezelle, dewalt akku-schlagschrauber 18v, akku werkzeugset, akku-werkzeugset dewalt, Akku, Dewalt, Kombopack, Meißelhammer, meißeln, Schlagschrauber, schrauben, Schrauberset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,54*
€ 615,34*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,33*
€ 615,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,58*
€ 629,84*
€ 4,90*
ab € 554,73*
€ 660,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,34*
€ 718,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,15*
€ 721,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,12*
€ 655,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,24*
€ 642,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,33*
€ 618,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK2012P2T-QW
ab € 525,63*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.851,09*
Ähnlich
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 299,17*
Ähnlich
DeWalt
DCK2101P2T-QW
ab € 385,07*
Ähnlich
DeWalt
DCK329P2T-QW
ab € 662,69*
Ähnlich
DeWalt
DCK865P4T-QW
ab € 1.748,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.