Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ 19 - 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ, 19 - 45 mm
Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ, 19 - 45 mm
Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ, 19 - 45 mm - Ansicht 2
Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ, 19 - 45 mm - Detail 1
Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ, 19 - 45 mm - Detail 2
Akku-Coilnagler DCN45RNNT-XJ, 19 - 45 mm - Detail 3
Artikel-Nr.:
     415-dewDCN45RNNT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN45RNNT-XJ
EAN/GTIN:
     5902013967286
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Coilnägel
akku-nagler dewalt

DeWALT DCN45RNNT-XJ 18 Volt Akku-Dachpappennagler, bürstenlos - Basisversion. Der erste Akku-Dachpappennagler für schnelle und sichere Befestigung von Dachpappe, aber auch für Montage von Dampfsperren, Schindeln, Nut- und Federbretter oder im Elementebau problemlos einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
  • ideal für Serienbefestigungen durch sehr hohe Schußfolge
  • präzises Eintreiben der Nägel durch werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
  • sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
  • präzise Positionierung am Material durch oberflächenschonendes Nasenstück
  • vernickelte Nase für einfach Reinigung von Teerrückständen sowie konische Kontaktspitze, auch zur Verarbeitung von Nut- und Federbrettern
  • robustes und schnell befüllbares Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz
  • optimale Anpassung an die jeweilige Nagellänge durch dreifach verstellbaren Magazinboden verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
  • optische Kontrolle der noch verfügbaren Anzahl an Nägel durch Sichtfenster im Magazin
  • durch reinen Akkubetrieb keine hohen Kosten für Gaskartuschen
  • problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen sowie keine wartungsintensiven Verbrennungsrückstände
  • robuster Treiber aus hochwertigem Material und langer Lebensdauer
  • Arretierhebel zum Lösen des Nageltreibers im Fall von verklemmten Nägeln im Schusskanal
  • LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
  • äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
  • kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten
  • einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)
  • serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT-Akkus sowie für das 18 Volt DeWALT ‚Akku Plus‘-System

Technische Merkmale:

  • Akku-Technologie: 18 Volt XR Li-Ion
  • Akku-Kompatibilität: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkusjeweils jeder Ah-Klasse
  • Nageldurchmesser (mm): 3,05 – 3,4
  • Nagellänge (mm): 19 – 45
  • Magazinkapazität (Anzahl Nägel): 120
  • Nageltyp: Coilnägel
  • Auslösesicherung: Kontaktauslösung
  • Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah-Akku): 500 bzw. 1.250
  • Abmessungen (H x L x T in mm): 325 x 290 x 123
  • Gewicht (bei Einsatz eines 2 Ah- bzw. 5 Ah-Akkus in kg): 3,3 bzw. 3,5
  • Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 83
  • Schallleistungspegel LWA (dB(A)): 94
  • K (dB(A)): 3
  • Vibration(m/s²): < 2,5
  • K (m/s²): 1,5

Lieferumfang:

    Akku-Dachpappennagler DCN45RNNT-XJ 18 Volt
  • Gürtelhaken
  • T STAK-Box VI

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
3,3 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: coilnägel, Dewalt, Druckluft, Druckluftnagler, Gasnagler, Nagler, Nagler für Klammern, Nagler für Nägel, Nagler mit Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,13*
€ 575,44*
Frei Haus
ab € 519,10*
€ 578,19*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,05*
€ 582,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,66*
€ 583,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,67*
€ 597,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,56*
€ 711,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,50*
€ 697,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,91*
€ 665,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,79*
€ 654,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,67*
€ 644,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCN890N-XJ
ab € 528,82*
Ähnlich
DeWalt
DPSB2IN1-XJ
ab € 159,59*
Ähnlich
DeWalt
DCN662NT-XJ
ab € 404,36*
Ähnlich
DeWalt
DPSSX38-XJ
ab € 149,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.