Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coilnagler Druckluft DPN 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coilnagler Druckluft DPN, 45mm
Coilnagler Druckluft DPN, 45mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDPN46RN-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPN46RN-XJ
EAN/GTIN:
     5902013959052
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

DeWALT DPN46RN Dachpapp-Coilnagler mit Positionierungseinstellung für bessere Setzqualität.

Produktbeschreibung:

  • Komfort-Gummigriff
  • kompakt
  • Tiefeneinstellung
  • Höhenverstellbares Magazin
  • von der Seite beladbares Magazin
  • schlagfestes Magazin

Technische Merkmale:

  • Stromversorgung: Pneumatisch
  • Art der Nagelbindung: Coil
  • Nageldurchmesser: 3.4 mm
  • Nagellänge: 19-45 mm
  • Durchmesser Nagelkopf: 10.1 mm
  • Magazinkapazität: 120 Nägel
  • Auslösesystem: Sequential
  • Arbeitsdruck: 4.8 - 8.3 Bar
  • Luftverbrauch bei 6,9 bar: 4.49 l
  • Geräuschpegel LPa 1sd: 79.02 / 4 dB
  • Geräuschpegel LWa 1sd: 81.97 / 4 dB
  • Geräuschpegel LPa 1s, 1m: 68.97 / 4 dB
  • Vibrationen: 2.67 m/s2
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Gewicht:
2,32 kg
Höhe:
270 mm
Länge:
267 mm
Typ:
Coilnagler
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler dewalt, coilnagler, druckluftnagler dewalt, Akku-Nagler, Dewalt, Druckluft, Gasnagler, Nagler, Nagler für Klammern, Nagler für Nägel, Nagler mit Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,02*
€ 480,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,76*
€ 566,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,24*
€ 737,06*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,26*
€ 745,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 376,32*
€ 447,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DPN1664PP-XJ
ab € 215,06*
Ähnlich
DeWalt
DPN1850PP-XJ
ab € 149,93*
Ähnlich
DeWalt
DPN64C-XJ
ab € 396,08*
Ähnlich
DeWalt
DPN75C-XJ
ab € 430,73*
Ähnlich
DeWalt
DPN90C-XJ
ab € 455,78*
Ähnlich
DeWalt
DPN1564APP-XJ
ab € 257,76*
Ähnlich
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 434,30*
Ähnlich
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 381,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.