Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G 7 x 109 x 69 mm 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer HSS-G 7,0 x 109 mm
Metallbohrer HSS-G 7,0 x 109 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT5218-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5218-QZ
EAN/GTIN:
     5011402373772
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Der Metallbohrer HSS-G bohrt kreisrunde, saubere, nahezu gratfreie Löcher in legierten und unlegierten Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metalle und Kunststoffe. Seine präzisionsgeschliffene Spiralnut sorgt für maximalen Bohrfortschritt und hohe Rundlaufgenauigkeit.

Produktbeschreibung:

  • gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338
  • aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff
  • Durchmessertoleranz h8
  • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
69 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
7 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
109 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,54*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,56*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 1,67*
€ 2,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,37*
3
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,41*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,10*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.