| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70717POS-QZ Herst.-Nr.: DT70717POS-QZ EAN/GTIN: 5054905311803 |
| |
|
| | |
| DeWalt 40 teiliges Set, EXTREME 2 Metallbohrer HSS-G im TOUGHCASE TM. Inhalt: - Bits 25 mm: Ph1 / 2x Ph2 / Ph3, 2x Pz2 / 2x Pz3, 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30, SL6
- Bits 50 mm: Ph1 / 2x Ph2, Pz1 / 2x Pz2, T10 / T15 / 3x T20 / 3x T25 /2x T30
- 2 x Magnet-Bithalter
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Bit Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,2995* | € 0,5095* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,78* | € 16,91* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Satz | € 19,95* | ab € 11,36* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|