Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70757-QZ Herst.-Nr.: DT70757-QZ EAN/GTIN: 5054905247096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWALT Bit- und Bohrer-Set DT70757 55 teilig, High Performance HSS-G. Das Bit- und Bohrer Set DT70757 eignet sich für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen, zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen. Produktbeschreibung: - Innen-TORX T, Kreuzschlitz (PH), Kreuzschlitz Pozidriv (PZ), Schlitz
- Kunststoff-Klappbox
- 43 Schrauber-Bits (25mm), 7 High Performance HSS-G Metallbohrer und 2 Holzfräser.
- High Performance Bohrer für anspruchsvolle Profianwender
Lieferumfang: - Bits Kreuzschlitz (PH) 4 Stück: PH 1 / PH 2
- Bits Kreuzschlitz (PZ) 27 Stück: PZ 2 / PZ 3
- Schlitz 2 Stück: SL 6 / SL 8
- TORX 10 Stück: T 10 / T 20 / T 25 / T 30
- 7 Stück Metall-Bohrer / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
- 2 Stück Holz-Fräsbohrer (Länge 152 mm): 14 mm / 20 mm
- BitadapterAntrieb 1/4 Zoll, Abtrieb 1/4 Zoll
- Adapter 1 Stück: Antrieb 1/4 Zoll, Abtrieb 3/8 Zoll
- Steckschlüssel (magnetisch) 8mm
- Kunststoff-Klappbox
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | HSS-G | Typ: | Bit Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Pozidriv-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 55 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,69* | € 0,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,93* | € 46,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,99* | ab € 34,79* | € 48,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 37,05* | € 50,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 37,10* | € 55,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 277,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|