Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70758-QZ Herst.-Nr.: DT70758-QZ EAN/GTIN: 5054905247102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DeWALT Bit- und Bohrer-Set 57 teilig DT70758. Das Bit- und Holzbohrer-Set DT70758 eignet sich für schnelle und genaue Bohrlöcher in Hart- und Weichholz, Bauholz, und Holz mit Nägeln, für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber sowie für normale Schrauber. Lieferumfang: - Bits Kreuzschlitz (PH) 6 Stück: PH 1 / PH 2 / PH 3
- Bits Kreuzschlitz (PZ) 6 Stück: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
- TORX 30 Stück: T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
- 7 Stück Metall-Bohrer / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
- 6 Stück Holz-Fräsbohrer (Länge 152 mm): 12 mm / 14 mm / 16 mm / 20 mm / 22 mm / 25 mm
- Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse
- Kunststoff-Klappbox
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Bit Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Holzbohrer-Satz, Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, Pozidriv-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz, bohrersatz holzbohrer, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 285 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,67* | € 0,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,37* | € 45,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 36,55* | € 48,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,99* | ab € 36,38* | € 49,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 39,06* | € 57,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 287,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|