Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70761-QZ Herst.-Nr.: DT70761-QZ EAN/GTIN: 5054905247133 |
| |
|
| | |
| DeWALT Bit- und Bohrer-Set 72 teilig DT70761. EXTREME und High Perfomance HSS-G, Bohrer- und Bit-Satz. Das Bit- und Metallbohrer-Set DT70761 eignet sich für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen, zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, auch zum Bohren von Holz und Kunststoffen. Außerdem für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie geeignet, zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen. Lieferumfang: - Bits Kreuzschlitz (PH) 6 Stück: PH 1 / PH 2 / PH 3
- Bits Kreuzschlitz (PZ) 6 Stück: PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
- TORX 30 Stück: T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40
- 21 Stück Metall-Bohrer: 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 3,2 mm / 3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 6,5 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
- 7 Stück Stein-Bohrer: 4 mm / 5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm
- Magnetbithalter, Magnetbithalter mit Führungshülse
- Kunststoff-Klappbox
Weitere Informationen: | | Ausführung: | HSS-G | Typ: | Bit Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, bit-satz, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 72 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,79* | € 1,05* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,32* | € 67,28* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,73* | € 69,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 54,61* | € 71,45* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 58,48* | € 81,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze | Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 409,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|