Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 835x12x0,5 mm 1,4 mm, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt Metall 12 x 0,5 x 1,4 mm
Bandsägeblatt Metall 12 x 0,5 x 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT8461-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8461-QZ
EAN/GTIN:
     5035048090893
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Bandsäge DCS371NT
  • Metall, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
  • für Metalle mit einer Materialstärke von 6,35 - 9,52 mm
  • Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl
  • extrem scharfgeschliffene Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
  • speziell gehärtete Zahnreihen
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
835 mm
passend für:
DCS371NT
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Sägeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,84*
€ 14,27*
Lager 415
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,8775*
€ 14,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 58,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,4575*
€ 13,63443
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,1575*
€ 13,27743
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,8575*
€ 12,92043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8775*
€ 10,56423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8480-QZ
ab € 31,04*
Ähnlich
DeWalt
DT8470-QZ
ab € 31,08*
Ähnlich
DeWalt
DT8460-QZ
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.