Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Bandsaegebl 835x12x0,5mm 1,4mm 4Stk #DT8461-QZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bandsägeblatt Metall 12 x 0,5 x 1,4 mm
Bandsägeblatt Metall 12 x 0,5 x 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-4453667
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8461-QZ
EAN/GTIN:
     5035048090893
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt 18 Zähne pro Inch
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | 4er Packs mit 4 verschiedenen Zahnteilungen für spezielle Einsatzmöglichkeiten | +8% Kobaltzusatz: flexibel für schnellere Schnitte und längere Standzeiten | Aus hochwertigem Karbonstahl (BiM) | Extrem scharfgeschliffene und gehärtete HSS-Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
Gewicht:
0,2 kg
Maße (LxBxH):
135x17x360 MM
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,83*
€ 14,12*
13 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,8675*
€ 14,12*
Lager 6922
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 59,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,32*
€ 68,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,94*
€ 64,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,8975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8480-QZ
ab € 30,97*
Ähnlich
DeWalt
DT8470-QZ
ab € 31,08*
Ähnlich
DeWalt
DT8460-QZ
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.