Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2095x12x0,6 mm 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsägeblatt 2095 x 12 x 0,6 x 3,2 mm
Bandsägeblatt 2095 x 12 x 0,6 x 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT8485-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8485-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025598
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für Holz - kleine Radien
  • Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl
  • extrem scharfgeschliffene Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Einsatzzweck:
NE-Metalle
Länge:
2095 mm
passend für:
DW738, DW739
Stärke:
0,6 mm
Typ:
Sägeband
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, dewalt bandsägeblatt, bandsägeblatt, bandsägeblatt 12mm, Dewalt, Säge, Sägeblatt, sägen, Spezialsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 40,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,59*
€ 40,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,87*
€ 43,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 47,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8480-QZ
ab € 31,04*
Ähnlich
DeWalt
DT8470-QZ
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.