Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk 160 mm
Rührwerk 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDWD241-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWD241-QS
EAN/GTIN:
     5035048706701
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Rührwerk bis maximal 160 mm Rührwerkdurchmesser von DeWalt. Drehmomentstarkes Rührwerk mit sehr hoher Durchzugskraft auch beim Einsatz in dickflüssigen bzw. zähen Materialien.

Produktbeschreibung:

  • starkes Drehmoment für stärkste Belastungen
  • hohe Durchzugskraft
  • Einsatz in dickflüssigen oder zähen Materialien
  • robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
  • optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen
  • materialgerechter und sicherer Einsatz durch 3-stufige Drehzahlvorwahl über Rändelrad
  • universelle M 14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel bei allen gängigen Rührern
  • hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz durch speziell staubgeschütztes Gehäuse
  • robuste, großdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
  • optimal für Dauereinsatz durch geringes Gewicht und perfekter Ergonomie
  • Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
  • flexibler Einsatz durch besonders langes Netzkabel

Technische Merkmale:

  • Aufnahmeleistung: 1.800 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 225 – 725 U/min
  • Drehzahlstufen: 3 (mit 225 – 400 / 550 / 725 U/min)
  • Rühreraufnahme: M 14
  • Max. Rührer-Durchmesser: 160 mm
  • Netzkabellänge: 4 m
  • Gewicht: 6,3 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 85 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 96 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
  • Vibrationen: < 2,5 m/s2
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 725 U/min
Gewicht:
6,3 / 6,5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro handrührer, Dewalt, Gartenpflege, mähen, Mäher, Rasen mähen, Rasenmäher, Rasenpflege
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,78*
€ 402,43*
Frei Haus
ab € 340,17*
€ 404,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,92*
€ 412,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,65*
€ 416,48*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,19*
€ 419,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,99*
€ 455,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,19*
€ 420,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048668412
ab € 333,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.