Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWHT0-10313 Herst.-Nr.: DWHT0-10313 EAN/GTIN: 3253560103132 |
| |
|
| | |
| Dewalt Klappmesser 82 mm mit robustem Aluminiumgehäuse und integrierten Abisolierklingen. Produktbeschreibung: - robustes und leichtes Aluminiumgehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Klappmechanismus – zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung
- Sicherheitsverriegelung – hält die Klinge während des Gebrauchs zuverlässig in geöffneter Stellung
- robuste Klinge aus rostfreiem Stahl – für lang anhaltende Schärfe
- teilweise gezackte Klinge – zum Schneiden schnittfesterer Materialien
- integrierte Abisolierklingen – für größere Vielseitigkeit: zum Abisolieren von 12er und 14er Stromkabeln
- Daumen-Stift – für bequemes Öffnen mit einer Hand
- integrierte Aufhängeösen – zur Aufbewahrung und für mehr Sicherheit
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10) – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
Weitere Informationen: | | Länge: | 82 mm | Typ: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbrechklingen, Cutter, Cuttermesser, Dewalt, Ersatzklingen, Magazincutter, Messer, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,97* | € 27,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,97* | € 27,44* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,48* | € 28,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 21,13* | € 29,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,98* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|