Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A594873 Herst.-Nr.: DWHT0-10313 EAN/GTIN: 3253560103132 |
| |
|
| | |
| Features: Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse – Hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit bei geringem Gewicht Klappmechanismus – Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung Sicherheitsverriegelung – Hält die Klinge während des Gebrauchs zuverlässig in geöffneter Stellung Robuste Klinge aus rostfreiem Stahl – Für lang anhaltende Schärfe Teilweise gezackte Klinge – Zum Schneiden schnittfesterer Materialien Integrierte Abisolierklingen – Für größere Vielseitigkeit: zum Abisolieren von 12er und 14er Stromkabeln Daumen-Stift – Für bequemes Öffnen mit einer Hand Integrierte Aufhängeösen – Zur Aufbewahrung und für mehr Sicherheit Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10) – Hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit Lieferumfang: 1 x Klappmesser 82mm mit robustem Aluminiumgehäuse und integrierten Abisolierklingen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 184 g | Material: | Aluminium + Stahl + Glasfaserverstärkter Kunststoff | Klingenlänge: | 82 mm | Produkt-Art: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DEWALT, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,97* | € 27,43* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,97* | € 27,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,48* | € 28,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 21,13* | € 29,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,98* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|