Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Verleimfräser Z2, S8 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Schubladen-Verleimfräser Z2, S8 x 45 mm
HW-Schubladen-Verleimfräser Z2, S8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede121025408
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     121025408
EAN/GTIN:
     4010912366121
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verleimfräser
verleimfraeser schaft 8mm

Verwendbar zum Verleimfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Schubladen-Verleimfräser Z2.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
25,4 mm
Länge:
45 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
12,7 mm
Typ:
Verleimfräser
Weitere Suchbegriffe: abrunden, anfasen, bohren, Edessö, falzen, fräsen, Handoberfräser, HS, HW, nuten, profiliern, Schaftfräser, VHW, WPL, WS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,11*
€ 71,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 76,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
122238108
ab € 71,87*
Ähnlich
Edessö Tools and More
121230208
ab € 67,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.