Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungs-Verleimfräser Z2 S8 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Gehrungs-Verleimfräser Z2 S8 x 45 mm
HW-Gehrungs-Verleimfräser Z2 S8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede122238108
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     122238108
EAN/GTIN:
     4010912366176
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verleimfräser
verleimfraeser schaft 8mm

Zum Verleimfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub ist der Gehrungs-Verleimfräser Z2 einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
38,1 mm
Länge:
45 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
12,7 mm
Typ:
Verleimfräser
Weitere Suchbegriffe: Edessö, Falzfräser, Finger-Verleimfräser-Set, Fräser, Gehrungs-Verleimfräser, Handlauf-Fräser, Rolladenfräser, Rundfräser, Schubladen-Verleimfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 97,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,87*
€ 100,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
121025408
ab € 49,11*
Ähnlich
Edessö Tools and More
121230208
ab € 67,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.