Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verleimfräser Z2 S8 x 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Verleimfräser Z2 S8 x 58 mm
HW-Verleimfräser Z2 S8 x 58 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede121230208
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     121230208
EAN/GTIN:
     4010912366145
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verleimfräser
verleimfraeser schaft 8mm

Der Verleimfräser Z2 ist geeignet zum Verleimfräsen in Weich- und Hartholz, Holzwerkstoff sowie beschichtet, MDF, Kunststoff und für MAN Vorschub.

Produktbeschreibung:

  • umfangschneidend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
30,2 mm
Länge:
58 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schneidenlänge:
25,4 mm
Typ:
Verleimfräser
Weitere Suchbegriffe: abrunden, anfasen, bohren, Edessö, falzen, fräsen, Handoberfräser, HS, HW, nuten, profiliern, Schaftfräser, VHW, WPL, WS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 93,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,15*
€ 94,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
122238108
ab € 71,87*
Ähnlich
Edessö Tools and More
121025408
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.