Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten Z4+4, mit Gewindebüchse, 180 x 12,5-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten Z4+4, mit Gewindebüchse, 180 x 12,5-24 mm
HW-Wendeplatten Z4+4, mit Gewindebüchse, 180 x 12,5-24 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173418015530
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173418015530
EAN/GTIN:
     4010912839748
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Die Wendeplatten Z8+4 ist geeignet zum Nuten in Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe. Durch das Verdrehen der Gewindebüchse ist ein stufenloses, schnelles und maßgenaues einstellen der Nutbreitemöglich.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • mit Gewindebüchse
  • manueller Vorschub
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
12,5 - 24 mm
Durchmesser:
180 mm
Zahnanzahl:
4 + 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,31*
€ 1.176,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,81*
€ 1.127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,46*
€ 1.075,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 821,51*
€ 977,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,19*
€ 962,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
1730703001
ab € 4,70*
Ähnlich
Edessö Tools and More
171504510030
ab € 127,35*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173418012530
ab € 737,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.