Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 5 mm
HW-Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V 150 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     415-ede173615000530
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     173615000530
EAN/GTIN:
     4010912839571
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutfräser
Wendeplatten-Senker
Wendeschneidplatten Senker
Schneidplatte

Mit der Wendeplatten HW-Nutfräser Z4+4V sind Nuttiefen bis max. 49 mm inr Massivholz, Plattenwerkstoffe und beschichtete Werkstoffe durchführbar.

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 847-1 gefertigt
  • manueller Vorschub
  • Ausführung Träger: Stahl
  • spandickenbegrenzt
  • rückschlagsarm
Weitere Informationen:
Bohrung:
30 mm
Breite:
5 mm
Durchmesser:
150 mm
Zahnanzahl:
4 + 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
175016002031
ab € 259,29*
Ähnlich
Edessö Tools and More
173615000430
ab € 201,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.