| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-03641000 Herst.-Nr.: 3641000 EAN/GTIN: 4026851012913 |
| | |
|
| | |
| Eibenstock Bohrmotoren haben einen soliden und robusten Aufbau. Sie lassen sich auf unterschiedliche Bohrständer anbringen. Ein PRCD-Schutzschalter ist im Kabel integriert. Produktbeschreibung: - für Installationsbohrungen bis 352 mm
- für den professionellen Dauereinsatz in Stahlbeton, Naturstein und Asphalt
- Drehzahltkonstanthaltung
- Universalkupplung
Lieferumfang: - Einmaulschlüssel SW 32/41
- im Karton
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 41 - 352 mm | Drehzahl: | 230 / 500 / 1030 U/min | Gewicht: | 12,5 kg | Leistung: | 3000 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.055,06* | € 1.135,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.198,21* | € 1.276,74* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.242,94* | € 1.462,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|