| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0B33R000 Herst.-Nr.: 0B33R000 EAN/GTIN: 4026851017680 |
| | |
|
| | |
| Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt ist die Diamant-Kernbohreinheit DB 201 bestens geeignet. Auch für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Bohrbetriebe. Produktbeschreibung: - Maschinenschalter mit Überlastabschaltung - Schutz vor Überlastung des Motors
- Abschaltkohlen - Schutz des Motors
- 1-Gang Ölbadgetriebe - optimale Schmierung
- mechanische Sicherheitskupplung
- integrierte Wasserzuführung
- Edelstahl-Kombispindel für Aufnahme von R½ " und 1¼" Bohrkronen
- Antrieb und Ständer feste Einheit
- handlich, robust und preiswert
- platzsparende, kompakte Bohreinheit - geringes Gewicht
- Säulenlänge: 790 mm
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 200 mm | Drehzahl: | 675 U/min | Gewicht: | 15,5 kg | Leistung: | 2500 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, eibenstock diamant-bohreinheit, kernbohreinheit, Bohreinheiten, DB 162, DB 200, DBE 182, DBE 250 R, DBE 352, Eibenstock, PLE 182, PLE 450 B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,14* | € 942,61* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 804,44* | € 998,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 937,41* | € 1.037,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|