Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintragkorb 0,64 m³, Holzrost, Sicherung, 115 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintragkorb 0,64 m³, Holzrost, Sicherung, 115 kg
Steintragkorb 0,64 m³, Holzrost, Sicherung, 115 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1041.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1041.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Steintragkorb
bodenrost holz
bodenrost

Produktbeschreibung:

  • mit Holzrost und Sicherung gegen selbstständiges Öffnen
  • mit angeschweißter Kette

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Fassungsvermögen:
0,64 m³
Gewicht:
115 kg
Höhe:
800 mm
Länge:
1350 mm
Typ:
Arbeitskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,29*
€ 1.097,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,98*
€ 1.053,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,28*
€ 1.026,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 839,59*
€ 999,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,15*
€ 939,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,94*
€ 922,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,97*
€ 873,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.069,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.436,51*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.600,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.836,01*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,25*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.301,28*
Ähnlich
Florian Eichinger
1041.1
ab € 637,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.