Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitskorb D: 720 mm, Nutzlast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitskorb D: 720 mm, Nutzlast 250 kg
Arbeitskorb D: 720 mm, Nutzlast 250 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1077
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1077
EAN/GTIN:
     k.A.
Arbeitskorb D: 720 mm, Nutzlast 250 kg Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskorb
florian eichinger arbeitskorb
arbeitskorb

Produktbeschreibung:

  • für bis zu zwei Personen für den Einsatz am Kranhaken
  • leichter Einstieg
  • inkl. Seilstrupp und Schutzdach
  • auch als Rettungskorb verwendbar
      gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften
    • Nutzlast: 250 kg
    • erforderliche Mindesttragfähigkeit des Hebezuges: 660 kg
    • zulässiges Gesamtgewicht: 400 kg
    • Innendurchmesser: 530 mm

    Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
720 mm
Gewicht:
150 kg
Höhe:
2730 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Arbeitskorb
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbühne, Baustelleneinrichtung, Betriebsausstattung, Eichinger, Rettungskorb, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.820,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,38*
€ 2.611,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,68*
€ 2.496,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.043,89*
€ 2.432,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.990,10*
€ 2.368,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,56*
€ 2.228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,09*
€ 2.200,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,39*
€ 2.166,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.072,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.437,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,65*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.831,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,85*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.287,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.