Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländerzwinge, ohne Bügel, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgeländerzwinge, ohne Bügel, lackiert
Schutzgeländerzwinge, ohne Bügel, lackiert
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1318.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1318.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge

Eichinger Schutzgeländerzwinge mit Keilen zur schnellen und sicheren Montage von Schutzgeländern an Treppen, Deckenöffnungen, Balkonplatten etc.

Produktbeschreibung:

  • für alle Treppenstärken und Neigungen
  • stufenlose Spannweite von 0 - 420 mm
  • Geländerhöhe 1000 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Spannbereich:
0 - 420 mm
Typ:
Geländerzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.421,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.607,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.834,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,98*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.301,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.