Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländerzwinge, mit Bügel, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgeländerzwinge, mit Bügel, lackiert
Schutzgeländerzwinge, mit Bügel, lackiert
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1318.2l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1318.2l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzgeländerzwinge
schutzgeländerzwinge

Eichinger Schutzgeländerzwinge mit Keilen zur schnellen und sicheren Montage von Schutzgeländern an Treppen, Deckenöffnungen, Balkonplatten etc.

Produktbeschreibung:

  • für alle Treppenstärken und Neigungen
  • stufenlose Spannweite von 0 - 420 mm
  • Geländerhöhe 1000 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Spannbereich:
0 - 420 mm
Typ:
Geländerzwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.069,72*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.438,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.598,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,50*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.305,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.